カテゴリ
- 農業・園芸資材(20)
絞り込み
ブランド
- 住化アグリテック
- SMC(1,419)
- フジホーム(60)
- MAD MAX(マッドマックス)(27)
- エスコ(20)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- DAIKO(大光電機)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(13)
- ナカバヤシ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 象印マホービン(11)
- TRUSCO(11)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
- 明工社(8)
- 未来工業(7)
- 鎌田信号機(6)
- ニッサン(6)
- ブランドをもっと見る
「wb-5」の検索結果

スミホ-ス (ホース本体のみ)
住化アグリテック¥32,980税込¥36,2781巻(50m)6日以内出荷散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。用途ノズル式潅水の決定版。特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)。従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。規格50m巻 【挿入治具つき】最高使用圧力0.1MPaホース接続径34mm間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
スミホース 専用ノズル
住化アグリテック¥12,980税込¥14,2781セット(250組)8日以内出荷スミホ-ス専用のノズル単品です。仕様散水状態:120度散水色緑規格片側散水タイプ流量0.33L/分・個
コンテナフィルター
住化アグリテック¥15,980税込¥17,5781枚12日以内出荷80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当