カテゴリ
- メカニカル部品(62)
- リニアブッシュ/スライドブッシュ(62)
絞り込み
ブランド
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
- モノタロウ(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(39)
- ASK(15)
- NACHI(不二越)(2)
- 浅香工業(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(19)
- SKC(環境測定)(203)
- ホンダ(173)
- TAKEGAWA(武川)(47)
- CKD(28)
- 谷沢製作所(24)
- エレコム(18)
- Kaspersky(16)
- アイリスオーヤマ(14)
- NAROO(14)
- iStorage(11)
- 日本製線(8)
- 三菱(8)
- ノーリツ(7)
- ブランドをもっと見る
「ask」の検索結果

DBX(セグメンタル型別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥739~税込¥813~1個当日出荷から6日以内出荷DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
ボールブッシュユニット SLSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。用途各種 直線運動部
CBX(コンパクト型別シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥849~税込¥934~1個翌々日出荷から9日以内出荷CBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きいため、ハウジング内にボールブッシュを固定できます。用途各種 直線運動部
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。用途各種 直線運動部軸角度(°)(最大同軸度)0.015材質(外筒)ステンレス材質(保持器)樹脂仕様片側シール(ニトリルゴム)
ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥669税込¥7361個翌々日出荷標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。用途各種 直線運動部仕様両側シール(ニトリゴム)質量(kg)0.005タイプ全長ショート全長L(mm)14(0~-0.2)外径(Φmm)12(0~-0.009)寸法D1(mm)11.5寸法W(mm)1.15基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12]基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15]内接円直径d(Φmm)6(0~0.009)材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大同軸度)0.012玉列数4
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷から6日以内出荷SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷から6日以内出荷円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。用途各種 直線運動部玉列数6