カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 神津精機
- SMC(77)
- メイキコウ(42)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 東海キャスター(10)
- New-Era(ニューエラー)(9)
- ミツビシ(9)
- ホーザン(8)
- 三菱電機(7)
- NOK(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- エスコ(5)
- 松吉医科器械(5)
- EPSON(3)
- CKD(3)
- 日研工作所(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p90a」の検索結果

自動XYステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm