カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
    • コントローラドライバ(1)
絞り込み
ブランド
  • 神津精機
  • モノタロウ(47)
  • サカエ(127)
  • MK(丸喜金属本社)(9)
  • アイリスオーヤマ(73)
  • TRUSCO(291)
  • LAMP(スガツネ工業)(271)
  • アズワン(75)
  • YAMAZEN(山善)(54)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](363)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,140)
  • 渡辺電機工業(410)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • 日酸TANAKA(294)
  • タナカ(249)
  • イトーキ(188)
  • エスコ(147)
  • 田中糧機製作所(142)
  • ダイヤトレンド(132)
  • 山金工業(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tana」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバボックス(AC電源ドライバ内蔵) 神津精機

    ドライバボックス(AC電源ドライバ内蔵)

    神津精機
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m)質量(kg)3.8電流(A)16種類、ロータリスイッチ設定出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×420×61周波数(最大入力パルス)500kpps機能励磁OFF消費電力(VA)430MAX(AC100V供給時)駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)制御軸数2動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)入力電源(V)AC90~240、50/60Hzマイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定(M1,M2の2種類有)
titan特集