小森樹脂
小森樹脂のページです。小森樹脂は、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 小森樹脂 |
|---|
| 所在地 | 〒578-0932 東大阪市玉串町東3丁目1番11号 |
|---|
小森樹脂(3件のレビュー)当日出荷
積み重ねができ、割れにくいコップ!
仕様食洗機可(家庭用)材質メタクリル樹脂容量(mL)200質量(g)43ケース入数400寸法(cm)飲み口径6.7×高さ8耐熱温度(℃)-20~100洗濯方法乾燥機可(家庭用)電子レンジ×
小森樹脂当日出荷
側面は傾斜が付いていますので、ストロー無しでも大きく傾けずに飲む事ができます。
底面は最後まで飲みやすい凸形状です。
材質本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)300仕様抗菌加工(本体・フタのみ)、食洗器使用可(本体のみ)寸法(mm)Φ84×111質量(g)65目盛50mL刻み耐熱温度(℃)本体/100、フタ/70アズワン品番8-4235-01
小森樹脂当日出荷
握力の弱い方でも握りこんで持てる形状で、取っ手付きでも重ねて収納できます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌仕様)容量(mL)300寸法(mm)Φ80×H95耐熱温度(℃)140
小森樹脂(1件のレビュー)当日出荷
ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。
仕様抗菌仕様材質本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ76×115容量(mL)230質量(g)60(フタ・ストロー含む)耐熱温度(℃)本体/80、フタ/70、ストロー/100アズワン品番8-7849-01
小森樹脂当日出荷から翌々日出荷
フタが付いていますので、衛生的です。窓付きですので、一目で容量がわかります。
容量(mL)300仕様抗菌仕様、食洗器使用不可材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)サイズΦ77×91mm耐熱温度(℃)本体/100、フタ/70
小森樹脂4日以内出荷
小森樹脂4日以内出荷から5日以内出荷
フタ付きで清潔。持ち手も大きめで持ちやすい。フタをしたまま電子レンジOK。
仕様食洗機可(家庭用)材質ポリプロピレン容量(mL)300質量(g)156ケース入数100寸法(cm)飲み口径8.2×高さ10.6耐熱温度(℃)140洗濯方法乾燥機可(家庭用)電子レンジ○
小森樹脂(1件のレビュー)翌々日出荷
ペットボトル・パウチ容器対応のオープナーです。ペットボトルは2段階構造、パウチ容器用は3タイプで、色々なキャップに対応しています。
質量(g)17材質ABS樹脂寸法(mm)76×69×16耐熱温度(℃)80
小森樹脂(3件のレビュー)翌々日出荷から11日以内出荷
中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。
耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。
抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86容量(mL)430材質ポリプロピレン
小森樹脂4日以内出荷
レンジ・食洗器対応で、ラップいらずの作り置き容器
材質フタ・本体:ポリプロピレン色濃茶機能電子レンジ:可、食洗器:可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×18×5
小森樹脂4日以内出荷
小森樹脂7日以内出荷から11日以内出荷
フタをしたまま電子レンジで温められるマグカップです。
フタ付のため、ラップいらずで保存可能です。
家庭用食洗器使用可。
小森樹脂当日出荷
吸い口は柔らかいシリコーンゴム製です。プッシュ式で楽に開けられます。350mLから600mL対応のアタッチメント付きです。
材質フタ・本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、プッシュボタン/POM(ポリアセタール)、飲み口・チューブ/シリコーンゴム、スプリング/ステンレススチール、アタッチメント/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ41×約130
小森樹脂4日以内出荷
小森樹脂翌々日出荷
先端がスリムな形状なので、口を大きく開けずに食べられ喉に詰まりにくい量ですくえます。持ち手が長く、介助する人も持ちやすい形状です。
材質AS樹脂全長(mm)195質量(g)12耐熱温度(℃)100
小森樹脂4日以内出荷
入れ歯の洗浄と保管に抗菌効果のある洗浄容器を。食器洗浄機が使えるのでいつでも清潔。
材質ポリプロピレン色ブルー容量(mL)430質量(g)133ケース入数80耐熱温度(℃)140直径×高さ(cm)10.7×8.6商品タイプ食洗機可(家庭用)、抗菌加工