カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- 横田機工(4)
- 光精軌工業(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 南口精工(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- シモン(1)
- NOK(1)
- ハードロック工業(1)
- 冨士精密(1)
- 岩崎産業(1)
「aw20 ntn」の検索結果

ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3