カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- SMC(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- RS PRO(5)
- 青木精密工業(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- cotta(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- スバル(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- KH(基陽)(1)
- ユニファイン(1)
「bs223」の検索結果

ダイベストDBS02 ブシュ DBS
大同メタル工業(5件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から9日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3