カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- SMC(67)
- エニダイン(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- イトーキ(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- カナテクス(1)
- HI-LEAD(1)
「dm12-06」の検索結果
特価

サーマロイDタイプ 標準素材
大同メタル工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。