カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大同メタル工業
- Panasonic(パナソニック)(6)
- オリンパス(1)
- 明和グラビア(1)
- パナソニック電工(1)
「dm801」の検索結果

サーマロイDタイプ DMシリーズ
大同メタル工業¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。長さ公差(mm)0/-0.3