カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大同メタル工業
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • DNライティング(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • サンドビック(8)
  • オイレス工業(4)
  • KSフィルター(3)
  • ファースト(ディスプレイ)(3)
  • アオイ(3)
  • CKD(2)
  • 弘益(2)
  • ノーリツ(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • SMC(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • セキセイ(1)
  • 十川ゴム(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-1512」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業

    DDK05鍔付きブッシュ

    大同メタル工業(20件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
    用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
  • ダイスライド 鍔付ブシュ SAF 大同メタル工業

    ダイスライド 鍔付ブシュ SAF

    大同メタル工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業

    ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
    長さ公差(mm)0/-0.3
直動部品カテゴリ