カテゴリ

  • 梱包用品(298)
  • 電気材料(31)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(108)
  • RS PRO(753)
  • エスコ(548)
  • 三菱電機(536)
  • Panasonic(パナソニック)(466)
  • Igus(イグス)(453)
  • ノーブランド(446)
  • マキテック(384)
  • TRUSCO(307)
  • ARCOL(OHMITE)(256)
  • カワムラサイクル(244)
  • SKF(日本エスケイエフ)(230)
  • HEADS(ヘッズ)(161)
  • アズワン(156)
  • パール金属(148)
  • 東海キャスター(146)
  • Optibelt(116)
  • YAMAZEN(山善)(114)
  • Namekawa(滑川軽銅)(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「幅100」の検索結果

331件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
  • インシュロック 導電性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロック 導電性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントマキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)8×25色青使用温度範囲(℃)-40~+85全長×幅W(mm)100×2.5結束径(Φmm)7.0~23.0ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
  • 医療用バンド 防カビ抗菌 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    医療用バンド 防カビ抗菌

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥559税込¥615
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン 防カビ・抗菌色水色使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • 結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 19mm 幅 19 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場合に適しています 配線束をしっかりと固定します 難燃性等級: UL94 V2 (接着部を除く) 材質: 66ナイロン 確実な固定を実現。このシリーズには、次の結束バンド固定具が含まれています。各結束バンド固定具長さ x 幅 (mm)、色: ; 131-0242 131-0242 - 黒 13 x 13 ; 131-0243 131-0243 - 黒 19 x 19 ; 131-0244 131-0244 - 白 19 x 19 ; 131-0245 131-0245 - 黒 28 x 28 ; 131-0246 131-0246 - 白 28 x 28 ; 131-0247 131-0247 - 黒 38 x 38 ; 131-0250 131-0250 - 黒 19 x 19 ; 131-0251 131-0251 - 黒 28 x 28 ; 131-0252 131-0252 - 黒 38 x 38 ; 190-3326 年 190-3326 年 ナチュラル 28 x 28 ; 190-3354 190-3354 - 白 37.7 x 37.7 ; 219-875 219-875 - 黒 19 x 19 ; 359-2063 359-2063 - ナチュラル 19 x 19 ; 385-3885 385-3885 - ナチュラル 13 x 13 ; 600-931 600-931 - ナチュラル 19 x 19 用途: これらの結束バンド固定具は、次の市場や業界に適しています。 鉄道輸送 エレクトロニクス産業 航空宇宙産業 造船 防衛産業
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:359-2063アズワン品番65-7413-57
  • オートクレーブ対応結束バンド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    オートクレーブ対応結束バンド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥22,000税込¥24,200
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    繰り返しのオートクレーブ滅菌が可能です。 オートクレーブされる各種機器の結束や固定などに幅広く使用できます。 EOG・オートクレーブ・γ線滅菌可。
    材質ポリフェニルサルホン使用温度範囲(℃)-40~160結束径(Φmm)4~20アズワン品番7-4188-01ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)3.4×100
  • 結束バンド 長さ 241mm 幅 15.8 mm ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 長さ 241mm 幅 15.8 mm ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 取り付けプレート2 本のねじで固定し、使用可能なスロットのいずれかにケーブルタイで固定します。ナチュラルカラーです 穴径: 2 インチ タイ幅は 3 インチです
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:7.6mm●長さ:241mm●幅:15.8 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:224-7924アズワン品番65-7423-31
  • 結束バンドベース 長さ 28mm 幅 28 mm 白 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 28mm 幅 28 mm 白 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは 28 mm、幅は 28 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
    仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.6mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1569アズワン品番65-7393-26
  • 結束バンドベース 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm 青 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    重いケーブル束の保持用に特別に設計されたこの取り付けベースは、農業からトラック製造までさまざまな産業で使用でき、しっかりと固定でき、幅 7.6 mm までのさまざまなヘビーデューティケーブルタイで使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素
    仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100アズワン品番65-7439-84
  • 結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.5 mm 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.5 mm 青 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 独自の青色により Visual を簡単に検出できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン。ねじ又はボルトで簡単に取り付けられます。優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合します。磁気検出可能 - 食品及び製薬グレードの検出機器で使用するのに最適総金属分散により、小さな切れ端でも安定した検出性を発揮します。食品製品内部の汚染リスクを大幅に低減食品製造関連の高品質プロセスをサポートよく目立つ青色で目視検出が簡単 ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置
    仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:14.5mm●長さ:24.8mm●幅:14.5 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:215-9042色ブルーアズワン品番65-7431-48
  • 結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.3 mm 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 24.8mm 幅 14.3 mm 青 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    重いケーブル束の保持用に特別に設計されており、農業からトラック製造まで幅広い産業で使用できます。確実に固定でき、幅8.3 mmまでのヘビーデューティケーブルに使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
    仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:24.8mm●幅:14.3 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100アズワン品番65-7439-38
  • 結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:3.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1463アズワン品番65-7453-79
  • 結束バンドベース 長さ 50mm 幅 47 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 50mm 幅 47 mm 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton PMB ペーストマウントは、ねじ固定が許されない場所での固定この設計により、平らでない面に取り付けることもできます。PMB ペーストマウントは、鉄道産業や再生可能エネルギー産業で使用されます。その他の用途には、電気業界やスイッチングキャビネットの生産などがあります。PMB ペースト粘着式マウントは、ペースト / 液体接着剤を使
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:13mm●長さ:50mm●幅:47 mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7388-13
  • 結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:4.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1465アズワン品番65-7449-68
  • 結束バンドベース 長さ 38mm 幅 38 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 38mm 幅 38 mm 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さ 38 mm、幅 38 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:38mm●幅:38 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1572アズワン品番65-7454-89
  • 結束バンドベース 長さ 19mm 幅 19 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 19mm 幅 19 mm 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは28mm、幅は28mmです。均一なアクリル系接着剤を使用したMBマウント非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションですつまんで簡単に剥がせる保護ホイル
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4.4mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:ありアズワン品番65-7393-02
  • 結束バンドベース 長さ 13mm 幅 13 mm 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 13mm 幅 13 mm 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さ 13 mm、幅 13 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1565アズワン品番65-7450-82
  • 結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7406-03
  • 結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
    仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3025アズワン品番65-7464-04
  • 結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    Hellerman Tyton矢印型クレードル。矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
    仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.6mm●長さ:15.5mm●幅:22 mm●固定穴径:6.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3177アズワン品番65-7429-28
  • 結束バンドベース MB 長さ 13mm 幅 13 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 13mm 幅 13 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:385-3885アズワン品番65-7472-86
  • 結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース SSPC 長さ 23mm 幅 10.2 mm ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
    仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:5.3mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3029アズワン品番65-7464-05
  • 結束バンドベース 151 長さ 20.5mm 幅 10.2 mm PEEK ベージュ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 151 長さ 20.5mm 幅 10.2 mm PEEK ベージュ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥82,980税込¥91,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズ。Hellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一
    仕様●色:ベージュ●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.5mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:PEEK●シリーズ:151●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●入数:100アズワン品番65-7436-55
  • 結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079アズワン品番65-7371-63
  • 結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース KR 長さ 25mm 幅 14.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371アズワン品番65-7466-11
  • 結束バンドベース CTAM 長さ 20.7mm 幅 10.3 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース CTAM 長さ 20.7mm 幅 10.3 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます
    仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388アズワン品番65-7463-25
  • 結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース TY 長さ 32mm 幅 25 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 32 mm、幅は 25 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7353アズワン品番65-7456-34
  • 結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8530アズワン品番65-7478-80
  • 結束バンドベース MCKR 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MCKR 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm ナイロン 66 青 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton ケーブルタイマウントは、非常に重いケーブル束をこのケーブルタイ取り付けは、高強度ポリアミド 6.6 ( PA66MP+ )素材で製造されています。このテープは十分に強く、幅 8.3 mm までのさまざまなケーブルに安全かつ効率的に固定できます。特長と利点青色で Visual 検出が容易 ケーブルサポートを追加できるカーブデザイン 特に振動の多い場所で優れたセキュリティを確保 食品製品周辺で食品汚染のリスクを大幅に低減 磁気および X 線検出が可能 ネジやボルトを使って簡単に取り付けられます 特定の用途に合わせてストリップの寸法をすばやく変更できます 食品工場の品質プロセスをサポートする 金属全体の分散により、小さな「切抜き」部品でも接触検出が可能です用途農業 電気ネットワーク 食品業界 製薬業界 通信ネットワーク
    仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MCKR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:172-1038アズワン品番65-7471-43
  • 結束バンドベース MB 長さ 37.7mm 幅 37.7 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 37.7mm 幅 37.7 mm ナイロン 66 白 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
    仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:37.7mm●幅:37.7 mm●固定穴径:4.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7421-30
  • 結束バンドベース MB 長さ 20.5mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 20.5mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    低プロファイルねじ固定取り付けベース。MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.5mm●幅:12.5 mm●固定穴径:5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7416-04
  • 結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース Q 長さ 30mm 幅 30 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8524アズワン品番65-7478-95
  • 結束バンドベース FH 長さ 13.3mm 幅 7.1 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース FH 長さ 13.3mm 幅 7.1 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。FH取り付けベース。ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.5mm●長さ:13.3mm●幅:7.1 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500●コード番号:231-9873アズワン品番65-7456-14
  • 結束バンドベース MP 長さ 171.6mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MP 長さ 171.6mm 幅 12.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL94-V2。取り付けプレート。パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.2mm●長さ:171.6mm●幅:12.7 mm●固定穴径:3.7mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:705-6356アズワン品番65-7478-44
  • 結束バンドベース MSMP 長さ 242mm 幅 15.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MSMP 長さ 242mm 幅 15.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL94-V2。取り付けプレート。パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.2mm●長さ:242mm●幅:15.7 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MSMP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7371-10
  • 結束バンドベース MB 長さ 29mm 幅 29 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース MB 長さ 29mm 幅 29 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL 94 V2 (接着剤を除く)、RoHS(2022年10月現在)。MB 4 CA取り付けベース。MBシリーズは、ベースをすばやくしっかりと固定するための実用的でシンプルな手段です。 穴、ねじ、ナットやボルトの使用が現実的ではない、又は望まれない制御キャビネット、電気通信機器、家電などに最適です。ねじ止め式と接着式を用意 取り付けが簡単 優れたセキュリティ 広
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:29mm●幅:29 mm●固定穴径:4.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100アズワン品番65-7364-79
  • 結束バンドベース FH 長さ 17.9mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース FH 長さ 17.9mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FH取り付けベース。ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:3.5mm●長さ:17.9mm●幅:9.5 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500アズワン品番65-7364-50
  • 結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    KRケーブルタイマウント。M4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)。特長と利点。曲線的なデザインで確実に支持できます 。ボルトとねじで簡単に取り付けられます 。優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です 。さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365アズワン品番65-7471-13
  • 結束バンドベース FH 長さ 22.2mm 幅 11.3 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース FH 長さ 22.2mm 幅 11.3 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FH取り付けベース。ケーブルタイ用ねじ止め取り付けベース 隠しロッキングヘッド(ベース内) 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル
    仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:22.2mm●幅:11.3 mm●固定穴径:7.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FH●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500●コード番号:231-9902アズワン品番65-7364-16