カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- NSK(日本精工)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- NACHI(不二越)(5)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- 三菱ふそう(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブルボン(1)
- YAZAWA[安全靴・作業靴](1)
- VAN(翼工業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- TKK(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ブランドをもっと見る
「03-6314」の検索結果
特価

熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm 黒 1セット 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801セット(30個)7日以内出荷UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1仕様●入数:1リール(30個入り)●スリーブ径:40mm●シュリンク径:13mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、SA、UL、UL認定●コード番号:877-6314アズワン品番65-7480-16