カテゴリ

  • 梱包用品(431)
  • 電気材料(396)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 機構部品(21)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(88)
  • 大阪魂(3,529)
  • RS PRO(1,612)
  • Panasonic(パナソニック)(1,428)
  • YAGEO(1,416)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,173)
  • サンエス(896)
  • WURTH ELEKTRONIK(634)
  • エスコ(555)
  • MURATA(村田製作所)(518)
  • 日本モレックス(molex)(358)
  • KEMET(349)
  • VISHAY(315)
  • TRUSCO(308)
  • KOA(280)
  • MAC8(マックエイト)(261)
  • SAMTEC(238)
  • アズワン(234)
  • JST(日本圧着端子製造)(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(122)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100個」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
890件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4アズワン品番65-9538-32
  • タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ200まで●適用ビス:M4アズワン品番65-9538-31
  • マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース 100個入 MCXRMBシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具マウントベースです。マウントベース、粘着テープ付きで固定します。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●マウントベース寸法(mm):19×19●使用メタルコンテントタイ:MCT×Rシリーズアズワン品番65-9538-28
  • タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
    仕様●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M6アズワン品番65-9538-34
  • ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホースクリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8129アズワン品番65-8038-81
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
    仕様●クローズド内径:6.4mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:231-9924アズワン品番65-7971-09
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑
    仕様●クローズド内径:20.6mm●幅:12.7mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:232-0019アズワン品番65-7851-82
  • ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー ナチュラル なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    Arrowtag識別タグ。ケーブル束のマーキング用の識別タイ及びプレートです。特長と利点 ケーブル及び電気配線のすばやい識別 ケーブルタイで固定 ハロゲンフリー Ovalgripマーカーとの併用やマークの手書きに対応
    仕様●固定方法:ケーブルタイ●レジェンド:-0●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:ナチュラル●長さ:63mm●幅:9 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●シリーズ:Arrowtag●コード番号:686-8625アズワン品番65-7478-01
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:12.7mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0104アズワン品番65-7851-81
  • ポートダストカバー 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ポートダストカバー 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RJ45 ダストカバーです。RJ45 ダストキャップは、ほこり、銅ケーブルより線、ケーブル絶縁などの異物が標準 RJ45 ジャックに侵入しないように設計されています。Durable エラストマ素材製で、ソケットは信頼性の高い確実なグリップを備えています。スイングタブは狭い場所でもコンパクトに操作でき、グリップに役立ちます。差し込むのが簡単。ダストキャップを空のシャッターなし RJ45 ソケットに押し込むだけです。プラグを外すには、スイングタブを押し下げてからタブを引いて取り外します。アクティ
    仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:719-0797アズワン品番65-7790-94
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:4.8mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0047アズワン品番65-7967-11
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:3.2mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0031アズワン品番65-7890-31
  • ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホースクリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8056アズワン品番65-7920-43
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    アルミ製固定ブラケット。ケーブル又はパイプライン、及び他のコンポーネントの結束又は取り付けに適したアルミニウムブラケット。高温用途に最適です。簡単かつ安全にケーブル又はパイプを固定することができます。クロロプレンゴムと組み合わせて、振動や騒音を抑制することができます
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    材質アルミニウム幅(mm)16.3色黒、ナチュラル下穴径(Φmm)5.2
  • ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホースクリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,098税込¥7,808
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●「ナパー」クリップ. ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です●コード番号:187-8028アズワン品番65-8038-78
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:15.9mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0132アズワン品番65-7967-09
  • ホースクリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ホースクリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ アルミニウム 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    保護プロファイル付き固定ブラケット。保護プロファイルの付いたアルミニウムブラケットは、すべり止め加工されており、振動とノイズを吸収し、ノッチの影響を排除し、絶縁特性に富んでいます。 屋外での使用に最適です。
    仕様●クローズド内径:14.3mm●幅:16.3mm●下穴径:5.2mm●材質:アルミニウム●コーティング/ライニング:ゴム●色:黒, ナチュラル●コード番号:232-0126アズワン品番65-7937-58
  • ワイヤスプライスコネクタ 1箱 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワイヤスプライスコネクタ 1箱 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作
    仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2526アズワン品番65-7773-89
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラルアズワン品番65-7390-51
  • ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
  • ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
  • ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
    仕様●固定時内径(Φmm):9.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分アズワン品番65-9538-39
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559アズワン品番65-7392-64
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449アズワン品番65-7416-45
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-48
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020アズワン品番65-7428-44
  • ケーブルクランプキット 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプキット 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリアアズワン品番65-7391-50
  • Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HPプラスチックPクリップ
    仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:黒●コード番号:474-555アズワン品番65-7918-56
  • Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
    仕様●クローズド内径:11mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7637アズワン品番65-7920-27
  • Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    Pクリップ ポリアミド 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HPプラスチックPクリップ。ポリアミド製のこれらのPクリップは、優れた耐熱性と高い強度を備えた製品です。 さまざまな固定穴を通じてサイズの異なるケーブルを収容可能 - これにより大量のクリップを在庫として抱える必要がありません。 永久又は半永久のケーブル固定用。 軽量なため、重さを最小限に抑えながら、強い固定力が重要とされる宇宙航空産業での利用に特に適しています。
    仕様●クローズド内径:12.5mm●幅:10mm●下穴径:4.2mm●材質:ポリアミド●コーティング/ライニング:なし●色:ナチュラル●コード番号:187-7643アズワン品番65-8033-33
  • ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 茶 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:茶●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃アズワン品番65-7394-36
  • ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取
  • 結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.3 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT18R シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.3 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ペン( 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です ) 232-0895 を使用すると、手動又は一時的なマーキングが可能です (及び 514-5681 です ) 及び 514-5681 です リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 80 N です認定UL94 V2 認定
    仕様●長さ:100mm●幅:2.3 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:192-5275アズワン品番65-7472-26
  • ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:白●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4844アズワン品番65-7478-23
  • ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黄●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:WIC3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4894アズワン品番65-7397-89
...