カテゴリ
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- トヨタ(15)
- 日野自動車(3)
- Kawasaki(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- RS PRO(2)
- ノーブランド(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- 廣杉計器(1)
- brembo(1)
- MICROCHIP(1)
- TOWA JAPAN(1)
- Lienbacher(1)
- リトルシェフクラブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「105-219」の検索結果
特価

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.6シリーズT50I引張強度(N)225RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)85
結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mmアズワン品番65-7416-06