カテゴリ
- 梱包用品(7)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- オーム電機(5)
- 日本ナインスター(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- PPC(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- EPSON(1)
- サンコー(三甲)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アイトス(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- Kawasaki(1)
- エコリカ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- カネミツ(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- ニチコン(1)
- ブランドをもっと見る
「105-535」の検索結果
特価

結束バンド 460mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定仕様●長さ:460mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120M●引張強度:535N●最大バンドル直径:125mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3829アズワン品番65-7473-38
結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥39,980税込¥43,9781袋(100個)7日以内出荷ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM8●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tieアズワン品番65-7365-43
結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥39,980税込¥43,9781袋(100個)7日以内出荷ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットです。ケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260アズワン品番65-7365-44
結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3826アズワン品番65-7457-59
結束バンド 387mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:熱安定化●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:810-3823アズワン品番65-7473-77
結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7362-69
結束バンド 535mm x 13.2 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(50個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます。特長及び利点仕様●長さ:535mm●幅:13.2 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LK5●引張強度:1115N●最大バンドル直径:150mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9508アズワン品番65-7370-87