カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • Kawasaki(2)
  • トヨタ(1)
  • ニッサン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14013-001」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    7日以内出荷
    IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
  • ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカキット 黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
    仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:1500●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC3●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1754アズワン品番65-7478-06