カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 水本機械製作所(3)
- TRACO POWER(3)
- 京セラ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- トヨタ(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- パール金属(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「160/60-14」の検索結果

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,598税込¥7,2581巻(10m)7日以内出荷HellermannTyton 拡張可能ケーブルHellermannTyton グレーケーブルスリーブは、スリーブ径 12 mm、長さ 10 mm の拡張可能で編組保護カバーです。ナイロン 66 素材でできています。特長と利点最大ケーブル径は 14 mm です 最小ケーブル径は 8 mm です 動作温度範囲: -60 → 160 ℃ 自消性 融点が高い認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:12mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:14mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5447アズワン品番65-7481-39
ヘラマンタイトン 編組チューブ グレー 長さ:10m
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,498税込¥6,0481リール(10m)7日以内出荷仕様スリーブ径:12mm 、 色:グレー 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:14mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+160℃RoHS指令(10物質対応)対応