カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- コガネイ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ウィード(Wonder Grip)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2004e1」の検索結果

HellermannTyton
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781セット(1個)7日以内出荷仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応