カテゴリ

  • 梱包用品(34)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(3)
  • ARCOL(OHMITE)(136)
  • エスコ(125)
  • RS PRO(80)
  • 東和制電工業(TOWA)(61)
  • コガネイ(58)
  • 高田ベッド製作所(54)
  • YAGEO(43)
  • ホンダ(39)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • マキテック(30)
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • 前澤化成工業(27)
  • JUKI(27)
  • VISHAY(23)
  • Aron(アロン化成)(21)
  • BOURNS(20)
  • クリモト(栗本鉄工所)(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200x100」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,798税込7,478
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:219-831アズワン品番65-7397-25
  • 結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 55 mm、長さは 205 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。この結束バンドは、ほぼすべての用
    仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:UV 抵抗●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18L●引張強度:80N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7435-49
  • 結束バンド 200mm x 3.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 3.4 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長
    仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7407-92
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,098税込3,408
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:418-644アズワン品番65-7400-67
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 HTシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,398税込5,938
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5ナチュラルタイプリリース不可シリーズHT動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    339,800税込373,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。ナイロンタイ用の低周波数 (LF) または高周波 (HF) RFID トランスポンダを装備しています。 金属含有タイプ( MC )は、青色で提供され、食品産業用途に適しています。
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6380アズワン品番65-7439-52
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    T シリーズ耐熱ケーブルタイです。T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点。高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+130℃●シリーズ:T50R HR●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:359-2192アズワン品番65-7369-19
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    299,800税込329,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton は、RFID タグ付きのナイロン及び金属識別用ケーブルタイをこの製品は、公益事業会社、医療、食品加工、農業、レンタルショップ、サービスと調整を行う企業などの分野でお客様に提供されます。磁気又は X 線で検出可能な RFID 結束バンド(特定の用途に応じた検出レベル) タイ全体に金属を散布 生産工程を安全に取り扱うためです 青色で
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTRFID●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7442-30
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ。1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップアズワン品番65-7373-75
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7394-80
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7394-64
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点:手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能さまざまな材質、色、及びサイズを用意内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→+85℃ハロゲンフリー難燃性等級:UL94V2
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7415-12
  • 結束バンド 200mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,598税込8,358
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
    仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RSFM●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:446-308アズワン品番65-7371-01
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,998税込8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長と利点: Network Rail認定 ケーブルに接する面が滑らかなため、振動又は押し込みによる絶縁損傷を防止 特に、データ通信などでコアの圧迫によってクロスト
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:542-4287アズワン品番65-7477-54
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    169,800税込186,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    UL94 V2、HF、RoHS(2022年10月現在)。RFID (無線識別)ケーブルタイ。追跡や識別に使用できるRFIDタグ付きケーブルタイです。 RFIDはあらゆる業界で何らかの形で使用できます。 RFIDタグでは、広範な周波数で動作する微小なコンピュータチップにデータがプログラムされています。特長と利点。データ記録時の誤記を排除 スピーディーなデータ収集 労力を削
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:RFID●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7363-29
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:170-3902アズワン品番65-7474-24
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに適しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性があります 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3879アズワン品番65-7473-75
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    エッジ用の EdgeClip 固定タイ、回転式。クリップを押してエッジに取り付けます 90 ° 回転 既存のユニットにケーブルを取り付けるために使用します クリップでガイドされたバンドル 最大バンドル: o 47 mm
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+145℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-282アズワン品番65-7371-67
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1748アズワン品番65-7474-83
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T-Seriesシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T-Seriesシリーズ 100 mm, 150 mm, 200 mm x 2.5 mm

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,898税込6,488
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ. 500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定材質ナイロン 66長さ(mm)100、150、200幅(mm)2.5タイプリリース不可シリーズT-Series動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 3.4 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
    仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271アズワン品番65-7463-71
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3845アズワン品番65-7473-83
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermanTyton固定タイ、Edgeclip付き。エッジクリップ付きのTR50ケーブルタイは、穴を開けられない場所に最適です。温度の関係で粘着しない場所にも使用できるように設計されています。ケーブルの結束や固定にこのアセンブリが好んで使用されます。その他にも、オートメーション産業でのパイプやホース、ハーネス作成、パネル構築、電機産業などがあります。特長と利点。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付き 結束後にケーブルタイのヘッドを移動可能 最小束径: 1 mm 1 → 3 mmエッジ - T50ROSEC21、3 → 6 mm - T50ROSEC23 RoHS認定(2022年10月現在) 難燃性: UL94HB。用途。太陽光エネルギー 風力エネルギー 鉄道輸送分野 自動車産業 エレクトロニクス産業 造船 防衛産業
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●耐火性:自消性●コード番号:133-1749アズワン品番65-7448-86
  • 結束バンド 200mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton REZ シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.7 mm です。この結束バンドは、袋の中身の一部にアクセスする必要があるが、袋を後で封印する必要がある袋包装業界での使用に最適です。各パックには 100 個入りです。特長と利点手袋を着
    仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:REZ●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7420-62
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mmアズワン品番65-7370-78
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 緑 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7400-37
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-92
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROS シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ /
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROS●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7409-72
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    エッジクリップ:1~3mmのシート厚さ。1→3mmのプラスチック及びシート端に適していますクリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています加工工具:MK7、MK20RS品番;187-8927187-8927及び;187-8882187-8882
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC5A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7371-57
  • 結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTytonは、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定StrongHoldが可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用するTシリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
    仕様●長さ:200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18Lアズワン品番65-7426-07
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,598税込10,558
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9523アズワン品番65-7362-91
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ポリアミド4.6 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm グレー ポリアミド4.6 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイは、+150 ℃ ( 5000 時間)及び +195 ℃ ( 500 時間)の高温用途に対応しています。さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意しています。火災時に低発煙。PA46 は湿気の影響を受けやすい素材です。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。動作温度(長期)は +130 ℃ まで+195 ℃ ( 500 時間)の温度の連続使用環境で使用できるため、幅広い使用温度範囲が求められる用途に適しています。結束バンドを取り付ける際には、プロセスの信頼性を高めるために、取り付け工具を使用することをお勧めします。最大+150℃ (5000時間)及び+195℃ (500時間)の高温用途向け結束バンド さまざまな束径に対応するために多様なサイズを用意
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50R●コード番号:215-9200アズワン品番65-7429-57
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7399-93
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    249,800税込274,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton の柔軟性の高い非接触固有の番号付けによって物体を明確に識別できます。紙のソリューションに比べてデータ管理が高速化されます。より正確なドキュメント作成プロセス - 人為的なミスを防止します。堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性を備えています。書き換え可能RFID 結束バンドは、製品をすばやく明瞭に識別する革新的なソリュ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFIDCHAアズワン品番65-7430-82
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1セット
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ。500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定 定格温度: -40 → 85℃。内容:。2.5 mm x 100 mm (200個) 3.6 mm x 150 mm (100個) 4.6 mm x 200 mm (200個)
    仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HT●コード番号:560-414アズワン品番65-7395-85
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド6.6 PA66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    249,800税込274,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton の柔軟性の高い非接触固有の番号付けによって物体を明確に識別できます。紙のソリューションに比べてデータ管理が高速化されます。より正確なドキュメント作成プロセス - 人為的なミスを防止します。堅牢性と過酷な環境や洗浄処理に対する耐性を備えています。書き換え可能ナイロン製の結束バンドには RFID トランスポンダが付いているの
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RFIDCHAアズワン品番65-7430-72