カテゴリ
- 梱包用品(10)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- SMC(30)
- メイキコウ(8)
- TOZEN(トーゼン)(7)
- パール金属(3)
- TDK(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 共立理化学研究所(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 東栄管機(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- マキシンコー(1)
- スリーライン(1)
- アイセン(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「225l100」の検索結果

結束バンド 390mm x 4.7 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733アズワン品番65-7474-32
結束バンド 390mm x 4.6 mm 黄 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7394-65
結束バンド 390mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7396-18
結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:219-904アズワン品番65-7394-01
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル PA 4.6 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥46,980税込¥51,6781袋(100個)7日以内出荷T シリーズ耐熱ケーブルタイです。T シリーズ HellermannTyton 高温対応ケーブルタイは、ナイロン 4.6 製です。ナイロン 46 はポリアミドの一種です。ナイロン 6 やナイロン 66 より融点が高いため、短時間でも高温に耐える必要がある用途に役立ちます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。特長及び利点。高い降伏強度 動作温度: -40 → +150 ℃ ( 5000 時間)、+195 ℃ ( 500 時間) UL94V-2 難燃性 低い挿入力で高い伸張強度を実現 シンプルで迅速な取り付け 手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:PA 4.6●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:446-291アズワン品番65-7482-11
結束バンド 390mm x 4.6 mm 燈 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:燈●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:418-640アズワン品番65-7400-66
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5302アズワン品番65-7466-10
結束バンド 390mm x 4.6 mm 青 金属検知可能ナイロン 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCT50L シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ナイロン製です。最大束径は 110 mm で、長さは 380 mm、幅は 4.7 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。 特長と利点 着色されているため識別が容易 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 磁気仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:396-2175アズワン品番65-7480-86
結束バンド 390mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7365-78
結束バンド 390mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)7日以内出荷仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50l●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-3924アズワン品番65-7466-12