カテゴリ

  • 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • エスコ(14)
  • SMC(7)
  • RS PRO(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • キンボシ(1)
  • シャープ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • バンドー化学(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • 理研コランダム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230mx」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルタイ 230mm x 5.1 mm 黒 ポリアミド 1袋 3000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルタイ 230mm x 5.1 mm 黒 ポリアミド 1袋 3000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥369,800税込¥406,780
    1袋(3000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 215.9 mm、幅 4.7 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束及び固定ソリューション 材料と設計の理想的な組み合わせです 取り付けスペースに合わせて、さまざまな位置の固定 Anchor を使用できます
    仕様●長さ:230mm●幅:5.1 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1677アズワン品番65-7454-60
  • 結束バンド 230mm x 5 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 5 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ
    仕様●長さ:230mm●幅:5 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SS5●引張強度:420N●最大バンドル直径:60mmアズワン品番65-7365-60
  • 結束バンド 230mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 10 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
    仕様●長さ:230mm●幅:10 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SS10●引張強度:850N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6454アズワン品番65-7478-43
  • 結束バンド 230mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
    仕様●長さ:230mm●幅:5.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SSC5●引張強度:420N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6463アズワン品番65-7478-74
  • 結束バンド 230mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 230mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
    仕様●長さ:230mm●幅:10.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT8SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:60mm●コード番号:705-6473アズワン品番65-7468-48
ロープ、ヒモカテゴリ