カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
  • ブラスト興業(2)
  • 日動工業(1)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
  • Maritime Progress(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2po-w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮ブーツ 分岐 35mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮ブーツ 分岐 35mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    DNV。HEV エンドキャップ。より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
    仕様●タイプ:分岐●内径(プライマリ):35mm●内径(セカンダリ):15mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:4●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):12mm●シュリンク径(二次):3mm●コード番号:622-3861アズワン品番65-7447-63
  • 熱収縮ブーツ エンドキャップ 40mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮ブーツ エンドキャップ 40mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり)優れた機械保護屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
    仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):40mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):15mmアズワン品番65-7364-45
  • 熱収縮ブーツ エンドキャップ 10mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮ブーツ エンドキャップ 10mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    収縮フィットエンドキャップ。熱接着可能なエンドキャップ(熱可塑性内部接着あり) 優れた機械保護 屋外での利用、特に地中の配線用ケーブルでの使用に最適
    仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):10mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):4mm●コード番号:622-3760アズワン品番65-7456-68
  • 熱収縮ブーツ Y ジョイント 33mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮ブーツ Y ジョイント 33mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    DNV。HEV エンドキャップ。より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
    仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):33mm●内径(セカンダリ):17.5mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):9.4mm●シュリンク径(二次):4.1mm●コード番号:622-3833アズワン品番65-7478-37