カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- MAZDA(マツダ)(7)
- トヨタ(5)
- スズキ(4)
- 三菱ふそう(2)
- ネオシス(2)
- いすゞ自動車(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- 和コーポレーション(1)
- ワイドミュラー(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
「565-250」の検索結果
特価

結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥319,800税込¥351,7801袋(250個)7日以内出荷HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9079アズワン品番65-7433-75
結束バンド 565mm x 12.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 250個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥269,800税込¥296,7801袋(250個)7日以内出荷HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9078アズワン品番65-7430-13