カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- スバル(13)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- トヨタ(6)
- 三菱ふそう(4)
- ホンダ(2)
- カクダイ(1)
- 日酸TANAKA(1)
- バーテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Igus(イグス)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ALPEN(1)
- 三菱(1)
「6220-100」の検索結果

スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPF。SPFスパイラルラッピングは、安定したケーブルの挿入と摩擦に対する耐性が重要な場合に最適です。 SPFは風力産業、プラント建設産業、石油化学産業などに適しています。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:13mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:13mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:1.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPF●コード番号:817-9860アズワン品番65-7478-19