カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- メディアカバーマーケット(10)
- CAMDENBOSS(6)
- 三菱ふそう(4)
- ホンダ(2)
- トヨタ(2)
- ミツビシ(2)
- KSフィルター(2)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- サンダイヤ(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- いすゞ自動車(1)
- UDトラックス(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
「66-419」の検索結果
特価

結束バンドベース LKC 長さ 25mm 幅 17 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,098税込¥4,5081袋(100個)7日以内出荷LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:419-4418アズワン品番65-7454-98
結束バンド 300mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4301アズワン品番65-7398-86