カテゴリ
- 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 佐藤計量器製作所(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- 青木精密工業(1)
- エスコ(1)
- 室本鉄工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
「66s-150」の検索結果

結束バンド 150mm x 4.6 mm 白 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,098税込¥4,5081袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50S●コード番号:215-9226アズワン品番65-7429-65
結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,098税込¥3,4081袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:192-5180アズワン品番65-7471-85
結束バンド 150mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,598税込¥2,8581袋(100個)7日以内出荷規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適していま仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-98
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832アズワン品番65-7473-80