カテゴリ
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 千代田通商(32)
- SMC(23)
- 三菱マテリアル(22)
- イスカル(18)
- 七星科学研究所(13)
- ダイヤトレンド(13)
- エスコ(12)
- ホンダ(11)
- ワルター(11)
- ATHENA(アテナ)(11)
- ネグロス電工(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- brembo(10)
- 富士電機(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- テグテックジャパン(7)
- コクヨ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「6rm」の検索結果

HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)750幅(mm)13シリーズRTT750HR引張強度(N)888RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)210
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL180シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様RELリリース可能ケーブルタイ. この何度でも再利用可能なクイックリリースケーブルタイは、電気、HVAC、建築などの業界の用途に最適です。. 特長と利点 ; 取り外し可能で再利用可能 ; シンプルで使いやすさ抜群 ; 内部ギザ歯 ; 片手で開ける材質ナイロン 66長さ(mm)180幅(mm)6.5色黒タイプリリース可能シリーズREL180引張強度(N)150動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)46
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RS1シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷仕様RS1シリーズリリース可能ボブルタイ. このボブルタイはすばやく簡単に固定できるため、一時的な結束やバッグの口を留める用途などに適しています。材質ナイロン 66長さ(mm)110幅(mm)2色ナチュラルタイプリリース可能シリーズRS1動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)31
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT150シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,898~税込¥9,788~1袋(50個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)770幅(mm)8.9シリーズRLT150引張強度(N)670動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)225
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒タイプリリース可能シリーズRELK2R引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)50
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RT40Rシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)215幅(mm)4色ナチュラルシリーズRT40R引張強度(N)180動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)51
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RLT120シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,398税込¥9,2381袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)340幅(mm)7.6色黒タイプリリース可能シリーズRLT120引張強度(N)535動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)90
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL100シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)100シリーズREL100引張強度(N)180動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)21
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Iシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)300幅(mm)4.6タイプリリース可能シリーズRELK2I引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)81
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL250シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)250幅(mm)7.6色ナチュラルシリーズREL250引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)68
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RELK2Mシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)250幅(mm)4.6色黒タイプリリース可能シリーズRELK2M引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)65
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 REL140シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500~税込¥3,850~1袋(100個)7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)7.6シリーズREL140引張強度(N)200動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)35