カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 日野自動車(45)
- ニッサン(13)
- いすゞ自動車(12)
- トヨタ(9)
- ホンダ(7)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- グーリング(6)
- スズキ(6)
- 三菱ふそう(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ミツビシ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Kawasaki(3)
- シングウ(新宮商行)(2)
- 鶴見製作所(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブランドをもっと見る
「811-91」の検索結果

TREDUX(トレダックス)スタンダード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,5981箱(6本)翌日出荷から6日以内出荷汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。材質架橋ポリオレフィン
熱収縮チューブ 収縮前 38.1mm 収縮後 19.1mm クリア
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥219,800税込¥241,7801巻(60m)7日以内出荷TF24透明熱収縮チューブ2:1。TF24は、広範な用途に使用できるハロゲンフリーの透明熱収縮チューブのシリーズです。このチューブは透明なため、検査が可能です。 ケーブルやワイヤの保護、電気設備、識別に最適です。特長と利点:。柔軟、薄膜熱収縮チューブ ハロゲンフリー 機械的損傷及び化学薬品に対する優れた耐性 透明で検査が可能仕様●入数:1リール(60m入り)●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:60m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TF24●コード番号:914-6880アズワン品番65-7387-40
熱収縮チューブ 収縮前 38.1mm 収縮後 19.1mm クリア 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥129,800税込¥142,7801袋(10個)7日以内出荷この半透明チューブの主な用途は、高温性能が必要な場合です。また、カバーで覆われたコンポーネントの Visual な検査を必要とする用途や、低摩擦の表面が必要な用途にも最適です。TK20 は、エネルギーケーブルのオイルストップとしても使用できます。この薄肉の半透明熱収縮チューブは、化学用途でよく使用されます。PVDF 製の半硬質熱収縮チューブです仕様●スリーブ径:38.1mm●シュリンク径:19.1mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:ポリビニリデンフッ化物●シリーズ:TK20アズワン品番65-7439-43
熱収縮チューブ 収縮前 38mm 収縮後 19mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781巻(5m)7日以内出荷。UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:38mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-137アズワン品番65-7481-07