カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- トヨタ(11)
- エスコ(8)
- 三菱ふそう(6)
- ホンダ(4)
- いすゞ自動車(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ミツビシ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 内田洋行(1)
- シヤチハタ(1)
- スズキ(1)
- ユニット(1)
- Kawasaki(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Rosenberger(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
- iFace(1)
「819-17」の検索結果

熱収縮ブーツ Cable Boot 22.3mm 材質:ポリオレフィン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷MIL-1-81765/1 Type II、DEF 59-97、BSG198 Part 5。HellermannTyton 130シリーズストレートケーブルブーツ。長いアウトレット形状と低プロファイル設計に基づくストレート熱収縮ケーブルブーツです。 このケーブルブーツは軽量で、エアボーンハーネスと組み合わせて使用するのに最適です。特長と利点 リブ付属の丸型バックシール エアボーンハーネス使仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):22.3mm●内径(セカンダリ):22.3mm●接着面:あり●材質:ポリオレフィン●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●シュリンク径(プライマリ):11.4mm●シュリンク径(二次):6.5mmアズワン品番65-7363-14
熱収縮ブーツ Cable Boot 22.3mm 材質:ポリオレフィン
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷MIL-1-81765/1 Type II、DEF 59-97、BSG198 Part 5。HellermannTyton 130シリーズストレートケーブルブーツ。長いアウトレット形状と低プロファイル設計に基づくストレート熱収縮ケーブルブーツです。 このケーブルブーツは軽量で、エアボーンハーネスと組み合わせて使用するのに最適です。特長と利点 リブ付属の丸型バックシール エアボーンハーネス使用 低プロファイル 軽量 VGスタイル 長いアウトレット形状を採用仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):22.3mm●内径(セカンダリ):22.3mm●材質:ポリオレフィン●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+135℃●シュリンク径(プライマリ):11.4mm●シュリンク径(二次):6.5mm●コード番号:829-0201アズワン品番65-7363-13