カテゴリ

  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • ホーザン(1)
  • アダチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HFC152」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 521mm x 7.9 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定優れた薬品耐性を備える高い耐久性不燃特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:521mm●幅:7.9 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT20HFC●引張強度:779N●最大バンドル直径:152mmアズワン品番65-7365-64
エアダスター hfc152a特集