カテゴリ

  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • ホンダ(31)
  • 京セラ(27)
  • SMC(24)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • エレコム(22)
  • 三菱電機(16)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(13)
  • シグマ光機(12)
  • RENOGY JAPAN(11)
  • サンワサプライ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • Vance&Hines(8)
  • Festo(8)
  • コーセル(7)
  • INAX(LIXIL)(7)
  • MICROCHIP(7)
  • BLACK BOX(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LFP」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルタイ用保護カバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ用保護カバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    12,980税込14,278
    1巻(25m)
    6日以内出荷
    メタルタイとケーブルの間のクッション材で、振動が起きる場所でも、より確実に結束ができます。被結束物の被覆を保護する役目も果たします。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~+90
  • 結束バンドベース LFPC 長さ 25m 幅 8.3 mm ポリオレフィン 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース LFPC 長さ 25m 幅 8.3 mm ポリオレフィン 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    22,980税込25,278
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィン材質 MBT及びAMTシリーズのケーブルタイに好適 滑らかな表面でバンドル保護を実現 50 mロールから適当な長さに切断可能 ハロゲンフリー 自消性
    仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.3mm●長さ:25m●幅:8.3 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●コード番号:813-3149アズワン品番65-7363-04
  • 結束バンドベース LFPC 長さ 50m 幅 12.9 mm ポリオレフィン 黒 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース LFPC 長さ 50m 幅 12.9 mm ポリオレフィン 黒 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    21,980税込24,178
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。ステンレススチールケーブルタイ用保護チャンネル。ステンレススチールケーブルタイとの使用に適した保護チャンネルです。 擦過、振動、衝撃から保護します。 過酷な条件下での使用、火災の危険性を限定する材質を必要とする場所での使用に適しています。特長と利点 バンドルを保護 火災の危険性を限定するポリオレフィ
    仕様●入数:1リール(25m入り)●色:黒●ケーブル 結束長さ:12.9mm●長さ:50m●幅:12.9 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7429-29
  • 結束バンドベース 幅 15 mm ポリアセタール 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 幅 15 mm ポリアセタール 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    35,980税込39,578
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番;255-2597255-2597(代表例)を参照してください。選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイル。タイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損する可能性のある状況に最適自消性LFPCハロゲンフリーチャンネルMBTステンレススチールケーブルタイと併用リール長:25m定格温度:-40→+90℃
    仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:15 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアセタールアズワン品番65-7384-81
  • 結束バンドベース LFPC 幅 7 mm ポリオレフィン 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース LFPC 幅 7 mm ポリオレフィン 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    16,980税込18,678
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番 ; 255-2597 255-2597 (代表例)を参照してください。 選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイル。タイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損する可能性のある状況に最適 自消性 LFPCハロゲンフリーチャンネル MBTステンレススチールケーブルタイと併用 リール長: 25 m 定格温度: -40 → +90℃
    仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:7 mm●接着剤付き:あり●材質:ポリオレフィン●シリーズ:LFPC●コード番号:364-6536アズワン品番65-7362-77
  • スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    LFPSスパイラルラッピング。優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。
    仕様●最小ケーブル径:1.6mm●最大ケーブル径:3.2mm●色:グレー●内径:1.6mm●材質:ポリオレフィン●最大バンドル直径:3.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:0.8mm●長さ:30m●コード番号:265-0584アズワン品番65-7477-11
  • スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルケーブルラップ ポリオレフィン グレー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    LFPSスパイラルラッピング。優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を持つ特殊混合材料製。 標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、限定的な火災の危険性のある用途向けに設計されています。 そのため、大量輸送システムに最適です。
    仕様●最小ケーブル径:4.1mm●最大ケーブル径:8.2mm●色:グレー●内径:4.1mm●材質:ポリオレフィン●最大バンドル直径:8.2mm●耐火性:難燃性●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+90℃●壁厚さ:1mm●長さ:30m●コード番号:265-0590アズワン品番65-7421-21
  • 結束バンドベース 幅 10.3 mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース 幅 10.3 mm 1巻 25m入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    29,980税込32,978
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番 ; 255-2597 255-2597 (代表例)を参照してください。 選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。LFPC保護プロファイル。タイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損
    仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:10.3 mm●接着剤付き:あり●コード番号:364-6542アズワン品番65-7464-07
  • 結束バンドベース HellermannTyton, LFPC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンドベース HellermannTyton, LFPC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1リール(25m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブル対保護カバー LFPCシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1リール(25m)
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィンシリーズLFPCRoHS指令(10物質対応)対応