カテゴリ
- 電気材料(27)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- Telegartner(118)
- ホンダ(90)
- RS PRO(47)
- メディアカバーマーケット(29)
- サンワサプライ(27)
- OSRAM(オスラム)(27)
- SPARKFUN(27)
- Texas Instruments(26)
- 住友電工ハードメタル(26)
- PGYTECH(23)
- MICROCHIP(21)
- 三菱ふそう(20)
- フジキン(16)
- トリニティ(14)
- 京セラ(12)
- Vesrah(12)
- Simplism(12)
- ブランドをもっと見る
「NEG」の検索結果
特価

ヘラマンタイトン ケーブルシールド 黒 ポリエステル 1セット 350個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥229,800税込¥252,7801セット(350個)7日以内出荷Helagaine HEGPX編組スリーブ。Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。特長と利点 3:1の拡張比 丈夫なポリエステル製 難燃性でハロゲンフリー 優れた耐摩耗性 不規則な形状に簡単に適用可能 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意仕様●入数:1リール(350個入り)●色:黒●材質:ポリエステル●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:自消性●代表規格:EN45545:2013、FMVSS302、UL94 V2●シリーズ:HEGPX●コード番号:880-2390アズワン品番65-7480-40
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥169,800税込¥186,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6043アズワン品番65-7474-08
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 90mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥289,800税込¥318,7801巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:90mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:90mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9942アズワン品番65-7480-36
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 28mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥89,980税込¥98,9781巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩に仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:28mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:28mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWSアズワン品番65-7438-19
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥569,800税込¥626,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:20mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:40mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6062アズワン品番65-7482-27
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥419,800税込¥461,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:30mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6053アズワン品番65-7460-46
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥239,800税込¥263,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6084アズワン品番65-7474-10
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥179,800税込¥197,7801巻(50m)7日以内出荷。Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:8mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6047アズワン品番65-7482-24
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥199,800税込¥219,7801巻(100m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:8mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6040アズワン品番65-7362-96
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥199,800税込¥219,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:8mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6075アズワン品番65-7482-21
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥189,800税込¥208,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:6mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:6mm●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6071アズワン品番65-7362-92
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥299,800税込¥329,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:24mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6087アズワン品番65-7482-23
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 緑 メタアラミド繊維Nomex 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥209,800税込¥230,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:20mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6056アズワン品番65-7473-95
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 1mm 緑 メタアラミド繊維Nomex
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥49,980税込¥54,9781巻(100m)7日以内出荷。Helagaine HEGMAN および HEGMANWO。メタアラミド Nomex R 製編組フレキシブル / 不燃性スリーブ。拡張性が高いため、長さやコネクタが長い場合でも簡単に設置できます。ハーネスに最適な機械的保護を提供し、最も過酷な環境に耐えられます。ケーブルとワイヤは、摩耗、炎、高温から高度に保護され、放射線と燃料に対して高い耐性を備えています。HEGMANWO は、さらに撥水加工と撥油加工を施しています。編組みは溶けません。 +370 ℃ を超えると炭化します仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:1mm●色:緑●材質:メタアラミド繊維Nomex●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:2mm●動作温度 Max:+240℃●コード番号:716-6065アズワン品番65-7473-94
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 19mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥59,980税込¥65,9781巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:19mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:19mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9902アズワン品番65-7480-41
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 125mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥399,800税込¥439,7801巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:125mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:125mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9955アズワン品番65-7480-21
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 50mm 黒 ポリアミド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥169,800税込¥186,7801巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:50mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:50mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9933アズワン品番65-7480-37
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥39,980税込¥43,9781巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:12mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9905アズワン品番65-7371-21
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 15mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥49,980税込¥54,9781巻(50m)7日以内出荷。EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:15mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9908アズワン品番65-7480-44
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥81,980税込¥90,1781巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9914アズワン品番65-7480-27
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 57mm 黒 ポリアミド 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥179,800税込¥197,7801巻(50m)7日以内出荷EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS(2022年10月現在)。Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ。Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。主な特徴 優れた耐引き裂き性 高い耐摩耗性 油圧ホース最適保護 液体噴流による傷害を最小限に抑制 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:57mm●色:黒●材質:ポリアミド●スリーブ長さ:50m●編み:あり●最大ケーブル径:57mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.1mm●シリーズ:Helagaine HEGWS●コード番号:829-9936アズワン品番65-7480-25
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-263アズワン品番65-7482-07
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 14mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥439,800税込¥483,7801巻(100m)7日以内出荷Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:14mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:12mm●最大ケーブル径:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-267アズワン品番65-7481-60
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801巻(100m)7日以内出荷Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-289アズワン品番65-7481-90
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥189,800税込¥208,7801巻(100m)7日以内出荷Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:8mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-273アズワン品番65-7480-99
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 12mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:12mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-279アズワン品番65-7481-12
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 100m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801巻(100m)7日以内出荷。Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優れた耐摩耗性 動きの多い用途に最適です仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:100m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:6.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-285アズワン品番65-7481-58