カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • 未来工業(40)
  • ELPA(7)
  • エスコ(5)
  • オーム電機(5)
  • ネグロス電工(5)
  • ツインバード(2)
  • TRUSCO(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 弥栄電線(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • フジ矢(1)
  • カワグチ(1)
  • マサル工業(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • ユーボン(1)
  • 福電(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 固定」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)吊りボルトタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー材質66ナイロンアイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)