カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(1)
  • フジキン(50)
  • ミツビシ(16)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • マキタ(7)
  • NTツール(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • ニッサン(3)
  • AGRAS(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • NOK(2)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • カメヤマ(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-479」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TREDUX-MA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TREDUX-MA47

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(1本)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。
    材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下特性絶縁、耐久性、耐環境性絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
  • 熱収縮チューブ 収縮前 95mm 収縮後 30mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 95mm 収縮後 30mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●スリーブ径:95mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-559アズワン品番65-7481-59
  • 熱収縮チューブ 収縮前 95mm 収縮後 30mm 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 95mm 収縮後 30mm 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    Tredux熱収縮チューブ、中厚壁。黒色熱収縮チューブ(1 m) 内部に粘着剤がコーティング 中厚壁 高い信頼性の電気絶縁 地上及び地中のケーブルやラインを機械的に保護 溶剤、酸、アルカリ性溶液に耐性 熱可塑性粘着剤が内部にコーティングされているため、湿気及び気象条件からの優れた保護を実現
    仕様●スリーブ径:95mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:TREDUX-MA47アズワン品番65-7369-82