カテゴリ
- 電気材料(3)
- ケーブルタイ/結束バンド(2)
- マウントベース(結束バンド固定具)(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 202(2)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
最大結束径(Φmm)
- 50~60未満(2)
材質
- ナイロン(3)
特性
- 耐候(1)
- 難燃(2)
最高使用温度(℃)
- 85(2)
85
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(6)
- エーワン[不織布](2)
- アズワン(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- 日本オイルポンプ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SCULPS(1)
- ユーボン(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ab190」の検索結果
特価

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(100本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色