カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • ケーブルタイ/結束バンド(5)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(1)
絞り込み
長さ(mm)
  • 290(1)
  • 296(1)
  • 301(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(5)
材質
  • ナイロン(6)
特性
  • 耐候(3)
  • 耐熱(2)
  • 難燃(3)
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
  • 110(2)
85・110
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • クルーズ(1)
  • ParkerTAIYO(66)
  • Qlight(42)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 三菱電機(7)
  • PROST's(6)
  • サンドビック(5)
  • スリーピース(4)
  • 創&遊(4)
  • 通信興業(3)
  • アズワン(2)
  • 日東工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • Vesrah(2)
  • ユーボン(2)
  • LITTELFUSE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab300」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)耐候性カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100本)
当日出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
ABタイ(細幅長尺タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ABタイ(細幅長尺タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2