カテゴリ
- 電気材料(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- PROST's(3)
- コイズミ照明(3)
- MECHANIX WEAR(2)
- エーワン[不織布](2)
- TRUSCO(1)
- KSフィルター(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- TP-LINK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ab550」の検索結果

インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(25本)当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(25本)当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(25本)翌々日出荷から5日以内出荷ABタイの標準品で、屋内でご使用できる乳白色の結束バンドです。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業者や被結束物に負荷がかからないなめらかな面加工を施しています。RoHS指令(10物質対応)対応