カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ParkerTAIYO(66)
- TDK(2)
- ユーボン(2)
- nexperia(2)
- INFINEON(1)
「ab80-100」の検索結果

マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
短尺インシュロック用結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
インシュロックタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))