カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- アンセル(3)
- キタジマ(1)
- タニタ(1)
- JUBILEE(1)
- ユーボン(1)
- Texas Instruments(1)
- アインツ(1)
- and(1)
「and ht-500」の検索結果

結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981セット7日以内出荷Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ。500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定 定格温度: -40 → 85℃。内容:。2.5 mm x 100 mm (200個) 3.6 mm x 150 mm (100個) 4.6 mm x 200 mm (200個)仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HT●コード番号:560-414アズワン品番65-7395-85