カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • アズワン(25)
  • 右下精器製造(21)
  • SMC(20)
  • 第一計器(17)
  • TOKO(東洋計器興業)(15)
  • RS PRO(15)
  • 岩田製作所(8)
  • AMPHENOL(8)
  • 東芝ライテック(6)
  • アライドテレシス(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 山本計器(5)
  • ガステック(5)
  • Aurora Bearing Company(5)
  • TRUSCO(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • エレコム(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at3/8」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    819税込901
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    819税込901
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    819税込901
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
    材質塩化ビニール長さ(mm)4.5白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    829税込912
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:F●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HODS85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:178-9569アズワン品番65-7468-17
  • ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113アズワン品番65-7363-03
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    829税込912
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85