カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bdg150」の検索結果

生分解性インシュロック 耐候グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷から3日以内出荷トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。材質ポリ乳酸(PLA)色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応
生分解性インシュロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)6日以内出荷トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。材質ポリ乳酸 (PLA)色白使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準