カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- DNライティング(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ゼブラ(1)
- ノガ(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- シグマ光機(1)
- サンワダイレクト(1)
- KAOKO(1)
「bk-1-1000」の検索結果

カラータイ(黒色・BKバンド)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,298税込¥2,5281袋(1000本)当日出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)100寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)