カテゴリ
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- スイコー(9)
- DNライティング(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- バウヒュッテ(7)
- ミドリ安全(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- ELPA(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- 宇部樹脂加工(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- SMC(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- モリマーサム樹脂工業(3)
- アズワン(2)
- 象印マホービン(2)
- TOA(2)
- ブランドをもっと見る
「bk-1000」の検索結果
特価

カラータイ(黒色・BKバンド)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(1000本)当日出荷カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)100寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥229,800税込¥252,7801袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013色ブラックアズワン品番65-7430-16
結束バンド 76mm x 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷HellermannTytonは、設定後でも360ed回すことができるバンドルを並列ルーティングします。H設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。幅12.7mmまでのケーブルタイバンドルのインストール後。並列配線用のこの固定エレメントは、バンドル同士を分離する必要がある場合に使用できます。また、ハーネスの移動に必要な機能を組み合わせることで、ハーネスの移動をサポートできます。カラーブラック(BK)パックカウント:50個材質ポリアミド66、熱安定化(PA66HS)、ポリアセタール(POM)最小追加力(lbs)1000lbs仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:76mm●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-29
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 PET 1巻 150m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥139,800税込¥153,7801巻(150m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(150m入り)●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:150m●編み:あり●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5980アズワン品番65-7447-33