カテゴリ
- 電気材料(8)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(5)
- CKD(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エレコム(2)
- 工進(2)
- ニチバン(2)
- PGA(2)
- ミドリ安全(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- アドテック(1)
- イノアック(1)
- イマオコーポレーション(1)
- セキスイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニトムズ(1)
- HAMMOND(1)
- IDEAL(1)
- スマートバリュー(1)
- ブランドをもっと見る
「bk-24 3m」の検索結果

熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 3m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980税込¥20,8781巻(3m)7日以内出荷熱収縮チューブHIS-3。熱収縮チューブは便利なディスペンサボックスに入っているので、保管や使用が簡単です。このチューブの収縮比は理想的な3:1なので、ほぼすべての熱収縮作業に対応します。電気絶縁に最適で、機械的摩耗に対する高度な保護機能を備えています。HIS-3は、太陽光発電、風力発電、電子機器、造船、防衛産業での使用に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 熱収縮率3:1は、幅広い用途に対応できる最適な比率 高い信頼性の電気絶縁 ディスペンサボックス入り ディスペンサボックスの使用により、ボックス開封後でもチューブを埃のない状態に維持 様々な色とサイズを用意 ハロゲンフリー 難燃性(UL94 V2、FMVSS 302等級) 高レベルの機械的保護。HellerMannTyton HIS-3熱収縮チューブを使用する理由は何ですか HellermannTyton熱収縮チューブは、機械的、環境的、化学的、電気的な影響から保護するのに最適です。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小するという意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。仕様●入数:1リール(3m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:3:1●スリーブ長さ:3m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-3●コード番号:501-4363アズワン品番65-7481-71
HIS’-A
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,198税込¥5,7181箱(3m)当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン
HIS-3シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501箱(3m)当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷。VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton直角ケーブルブーツ。この直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28.5mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0197アズワン品番65-7456-74
熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton 150シリーズストレートケーブルブーツ。丸型溝付きアダプタと併用可能な熱収縮ストレートケーブルブーツです。 この製品はストレインリリーフ及び環境シーリングを実現します。仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0179アズワン品番65-7458-74
結束バンド 630mm x 10.3 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 50個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥77,980税込¥85,7781袋(50個)7日以内出荷MLT ステンレススチールケーブルタイ。リリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステ仕様●長さ:630mm●幅:10.3 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT24SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:180mm●耐火性:耐火性アズワン品番65-7365-47
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Tredux熱収縮チューブ、薄肉。TREDUX薄肉熱収縮チューブは、一般的な電気絶縁及びケーブルやワイヤの機械的保護に使用します。太陽光エネルギー、風力エネルギー、電子機器、造船、防衛分野での用途に適しています。特長と利点。肉薄フレキシブル熱収縮チューブ 高い信頼性の電気絶縁 電圧範囲: 600 V ケーブルやワイヤを機械的に保護 架橋ポリオレフィ仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TREDUXアズワン品番65-7362-54
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など仕様●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6088アズワン品番65-7471-42
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥75,980税込¥83,5781巻(30m)7日以内出荷。UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7025アズワン品番65-7459-30