カテゴリ
- 梱包用品(5)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- EKチェーン(24)
- ヨドノ(14)
- TRUSCO(6)
- ツヨロン(藤井電工)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- サンワサプライ(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- コクヨ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- コミネ(3)
- エレコム(2)
- ナイキ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ユーエイキャスター(2)
- INNO(2)
- ブランドをもっと見る
「bk130」の検索結果
特価

結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)6日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034アズワン品番65-7481-20
結束バンド 200mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PE フック 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-465アズワン品番65-7481-64
結束バンド 330mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)7日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●長さ:330mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:100mm●コード番号:215-300アズワン品番65-7460-08
結束バンド 1m x 13 mm 黒 PA ループ 、PP フック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ。TEXTIEシリーズで柔らかい結束。取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回。用途:。家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造仕様●長さ:1m●幅:13 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:300mm●コード番号:800-4246アズワン品番65-7474-48
結束バンド 5000mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,198税込¥4,6181巻(5m)7日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●入数:1リール(5m入り)●長さ:5000mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:1pack●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●シリーズ:Textile●コード番号:215-621アズワン品番65-7481-19