カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(114)
  • エレコム(101)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • TRUSCO(34)
  • 千代田通商(23)
  • R&G RACING PRODUCTS(22)
  • ニッタ(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • サンワサプライ(19)
  • 東芝ライテック(17)
  • (16)
  • エスコ(14)
  • MCO(14)
  • OWLTECH(オウルテック)(12)
  • ELPA(11)
  • ワルター(11)
  • 潤工社(10)
  • ネグロス電工(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk20」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(黒)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷から9日以内出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TCN20シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
749税込824
1袋(10本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
材質架橋ポリオレフィン
TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TC26シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1巻(30m)
4日以内出荷から12日以内出荷
薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、難燃性伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
ヘラマンタイトン ケーブルシールド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールドヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1袋(1000個)
7日以内出荷
関連キーワード
k200 鍵特集