カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • メディアカバーマーケット(78)
  • ミドリ安全(40)
  • サンコウ(40)
  • PGA(33)
  • ミヤコ(29)
  • R&G RACING PRODUCTS(25)
  • 日本製線(20)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • TRUSCO(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • コミネ(15)
  • エアージェイ(12)
  • 丸五(11)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • リスパック(8)
  • CKD(7)
  • ホームテイスト(7)
  • LEPLUS NEXT(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk24」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1箱(3m)
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS-3シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1箱(3m)
当日出荷から5日以内出荷
収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
TREDUX(トレダックス)スタンダード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TREDUX(トレダックス)スタンダードヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1箱(5本)
翌日出荷から6日以内出荷
汎用性が高く、一般的な絶縁や保護にご使用いただける薄肉タイプです。縦方向収縮率が5%と小さく、長さ決めが容易です。保管と持ち運びに便利な化粧箱入りです。店頭でのディスプレイにも、そのままお使いいただけます。
材質架橋ポリオレフィン
熱収縮チューブ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1パック(35本)
6日以内出荷
熱収縮チューブ ヘラシュリンク 接着剤付き・防滴タイプ
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1仕様耐候収縮率3:1
TAN42シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TAN42シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
56,980税込62,678
1箱(40本)
5日以内出荷から6日以内出荷
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性伸び(%)300%連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下絶縁耐力20kV/mm以上収縮率4:1以上
ケーブル収納・配線カテゴリ