カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • SMC(1,092)
  • RS PRO(96)
  • 伊東電機(26)
  • ニューマシン(12)
  • Festo(9)
  • ナベヤ(6)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • リスパック(3)
  • KSフィルター(3)
  • Entrelec(3)
  • Vivotek(3)
  • アズワン(2)
  • CKD(2)
  • バーテック(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ハウスビーエム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-250」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:8●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●入数:250●印刷可能:なし●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:909-3095材質PVC長さ(mm)3.5白地に黒アズワン品番65-7387-42
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPV
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,398税込1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーを
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:9●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL233●コード番号:906-4738アズワン品番65-7453-92
  • ケーブルマーカー 紫地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 紫地に白 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:紫地に白●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL249●コード番号:906-4810アズワン品番65-7456-85
  • ケーブルマーカー 青地に白 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 青地に白 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性、低毒性 ハロゲン不使用 楕円形。ケーブル径の範囲に合わせてサイズを変更できます 直線カットにより、位置合わせが容易 使用可能な文字は、0 ~ 9、a ~ z、および標準の電気記号です
  • ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip LFH ケーブルマーカー。LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。特長と利点: 低煙性、低難燃性
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)、自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL249●コード番号:906-4804アズワン品番65-7456-96