カテゴリ

  • 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • SMC(218)
  • ワンド(マイセット)(25)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • RS PRO(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ホンダ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Roxburgh EMC(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • KSフィルター(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • Martindale(2)
  • FTDI Chip(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs85」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
    材質塩化ビニール長さ(mm)4.5色白地に黒使用温度範囲(℃)-65~+105
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる )
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥739~税込¥813~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事このマーカーは、白地に黒文字で、09、AZ、及び標準の電気記号を使用できます。このクリップは、火災時に自消性です。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接使用することも推奨されます HODS85 マーカーは 100 個入りの袋または 1000 個入りのリールで提供されます用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:F●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:白地に黒●長さ:4.5mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HODS85●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:178-9569アズワン品番65-7468-17
  • 531-00423 HOBS85-PVC-YE 500 ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    531-00423 HOBS85-PVC-YE 500 ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに直接貼り付けることも、マーカーする機器のタグやケーブルタイの上にマーカーをスライドさせることもできます。特長と利点 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 保守や修理、ケーブルタイによる固定箇所などに最適 終端処理前にワイヤやケーブルに直接貼付可能 簡単に揃えられるストレートカット 文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号を用意
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:V●最小ケーブル径:2.5mm●最大ケーブル径:6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●幅:4 mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:836-786アズワン品番65-7477-93
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-988アズワン品番65-7399-68
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-436アズワン品番65-7399-73
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 緑、黄 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 緑、黄 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:緑、黄●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-391アズワン品番65-7422-87
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-16
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 茶 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 茶 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-11
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 青 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7440-11
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-15
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-18
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-13
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 赤 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7400-03
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm グレー PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-70
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-966アズワン品番65-7399-67
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm グレー PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-424アズワン品番65-7399-20
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,098税込¥4,508
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-060アズワン品番65-7457-76
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 赤 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-72
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 緑、黄 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 緑、黄 PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋
    7日以内出荷
    PVC。BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
    仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:緑、黄●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-19
  • ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 黄 なし 1袋 1000個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスライドできる印刷済みマーカーで構成されています。このマーカーは、パネル製作、公共交通機関、公益事業、通信機器、電気工事などに適しています。ディスク又はリールで提供されます。黒色及び国際規格の抵抗カラーコードでマークされた黄色の素材のものを用意しています。文字には0-9、A-Z、及び標準電気記号があります。特長と利点 AT1、AT2、または AT3 に適合するように設計された楕円形マーカー (Ovalgrip サイズによって異なる ) 終端する前に、ワイヤとケーブルに直接適用することも推奨されます 従来のワイヤマーキングには、イエロー、ホワイト、カラーコードが用意されています AT1 Arrow タグは、7 サイズ 50 マーカーに適合します AT2 Arrow タグは、8 サイズ 85 マーカーに適合します AT3 Arrow タグは、14 サイズ 85 マーカーに適合します用途ケーブルタイのメンテナンス、修理、固定に最適認定 BS 認定
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:U●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:黄●長さ:4.5mm●幅:11.5 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:難燃性●ケーブル径レンジ:1.8 → 3.6mm●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:181-3113アズワン品番65-7363-03
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド, PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド, PVC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100m)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 500個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに
    仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:906-4930アズワン品番65-7456-53
ms852特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ms852