カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- 第一計器(28)
- omron(オムロン)(25)
- エレコム(6)
- 日東工業(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- PFERD 馬印(1)
「bu100r」の検索結果

結束バンド 380mm x 7.6 mm 青 ナイロン 66 111-01124 T120R E -PA66-BU 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7416-50